

2.44 CHF/ Unitéhors TVA
2.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KK |
Type | KK2P |
Forme | Connecteur mâle |
Raccord filetée | Femelle taraudé, métrique |
Dimension raccord filetée (métrique) | M 5x0.8 mm |
Matériau | Laiton |
Taille | M 5 |
Avec soupape | Non |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |