

2.57 CHF/ Unitéhors TVA
2.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KK |
Type | KK130 |
Forme | Connecteur mâle |
Raccord filetée | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/8 |
Matériau | Acier |
Avec soupape | Non |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |
Matériau du joint | NBR |