Eriks
SMC

SMC KGT08-10 T-Steckverbindung mit Reduktion

  • ERIKS:14209232
Image 1
▪ Modèle: KGT08-10 (Taille de tubes D.E. A ø8, Taille de tubes D.E. B ø10)
Ajouter à la liste

17.67 CHF/ Unitéhors TVA

19.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
KGT
Constructeur ID
KGT08-10
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304