Eriks
SMC

SMC KGT04-06 T-Steckverbindung mit Reduktion

  • ERIKS:14209224
Image 1
▪ Modèle: KGT04-06 (Taille de tubes D.E. A ø4, Taille de tubes D.E. B ø6)
Ajouter à la liste

12.11 CHF/ Unitéhors TVA

13.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
KGT
Constructeur ID
KGT04-06
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304