Eriks
SMC

SMC KGR10-16 Steckreduktion

  • ERIKS:14209277
Image 1
▪ Modèle: KGR10-16 (Taille de tubes D.E. ø10, raccord ø16)
Ajouter à la liste

6.15 CHF/ Unitéhors TVA

6.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
KGR
Constructeur ID
KGR10-16
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur de la queue
16 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304