Eriks
SMC

SMC KGR06-12 Steckreduktion

  • ERIKS:14209270
Image 1
▪ Modèle: KGR06-12 (Taille de tubes D.E. ø6, raccord ø12)
Ajouter à la liste

4.25 CHF/ Unitéhors TVA

4.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
KGR
Constructeur ID
KGR06-12
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304