Eriks
SMC

SMC KGL12-04 Einschraubwinkel

  • ERIKS:14211536
Image 1
▪ Modèle: KGL12-04 (Taille de tubes D.E. ø12, Taraudage 1/2)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

16.11 CHF/ Unitéhors TVA

17.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
KGL
Constructeur ID
KGL12-04
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304