Eriks
SMC

SMC KGL04-99 Winkel-Steckverbindung

  • ERIKS:14211353
Image 1
▪ Modèle: KGL04-99 (Taille de tubes D.E. ø4)
Ajouter à la liste

5.26 CHF/ Unitéhors TVA

5.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
KGL
Constructeur ID
KGL04-99
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304