Eriks
SMC

SMC KGH04-02 Gerade Steckverschraubung

  • ERIKS:14210936
Image 1
▪ Modèle: KGH04-02 (Taille de tubes D.E. ø4, Taraudage 1/4)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

10.63 CHF/ Unitéhors TVA

11.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
KGH
Constructeur ID
KGH04-02
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304