

16.77 CHF/ Unitéhors TVA
18.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KG |
Type | KGF |
Constructeur ID | KGF04-01 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 301, PBT |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur R(PT) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 304 |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |