Eriks
SMC

SMC KGC04-00 Aufsteckhülse Edelstahl

  • ERIKS:14211255
Image 1
▪ Modèle: KGC04-00 (Taille de tubes D.E. ø4)
Ajouter à la liste

3.22 CHF/ Unitéhors TVA

3.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
KGC
Constructeur ID
KGC04-00
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304