3.46 CHF/ Unitéhors TVA
3.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KF |
Type | KFL |
Constructeur ID | KFL04-01 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 150 °C |
Modèle Anti-étincelles | Oui |