Eriks
SMC

SMC KFF12N-02 Gerade Klemmverbindung

  • ERIKS:14210695
Image 1
▪ Modèle: KFF12N-02 (Taille de tubes D.E. ø12, Taille de tubes D.I. ø9, Taraudage 1/4)(Nylon, polyamide)
Ajouter à la liste

3.89 CHF/ Unitéhors TVA

4.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KF
Type
KFF
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
12 x 9 mm
Raccord 2
1/4" BSPT(R)
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
10 bar