Eriks
SMC

SMC KFF08U-02 Gerade Klemmverbindung

  • ERIKS:14210681
Image 1
▪ Modèle: KFF08U-02 (Taille de tubes D.E. ø8, Taille de tubes D.I. ø5, Taraudage 1/4)(Polyuréthane)
Ajouter à la liste

3.12 CHF/ Unitéhors TVA

3.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KF
Type
KFF
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
8 x 5 mm
Raccord 2
1/4" BSPT(R)
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
10 bar