Eriks
SMC

SMC KCL12-04S Einschraubwinkel

  • ERIKS:14211367
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø12
▪ Tube compatible avec les orifices: 04 (R(PT)1/2)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

14.44 CHF/ Unitéhors TVA

15.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
KCL
Constructeur ID
KCL12-04S
Forme
Forme en L
Matériau
Aluminium / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304