Eriks
SMC

SMC KCJ12-99 Absperrverbindung

  • ERIKS:14211700
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø12
Ajouter à la liste

12.19 CHF/ Unitéhors TVA

13.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
KCJ
Constructeur ID
KCJ12-99
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304