Eriks
SMC

SMC KCE10-03 Schottsteckverschraubung

  • ERIKS:14210644
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø10
▪ Tube compatible avec les orifices: 03 (R(PT)3/8, Rc(PT)3/8)
Ajouter à la liste

19.94 CHF/ Unitéhors TVA

21.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
KCE
Constructeur ID
KCE10-03
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage intérieur R(PT)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304