

8.18 CHF/ Unitéhors TVA
8.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KB |
Type | KBH |
Constructeur ID | KBH4-R3S |
Matériau | PBT |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 3/8 |