

14.33 CHF/ Unitéhors TVA
15.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KB |
Type | KBE |
Constructeur ID | KBE3-12 |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |