4.06 CHF/ Unitéhors TVA
4.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KA |
Type | KAL |
Constructeur ID | KAL08-U01 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT/Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (UNI) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 40 °C |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | PBT |