Eriks
SMC

SMC Jet-Ölereinheit EALD600-10

  • ERIKS:14207730
Image 1
▪ Lubrificateur central
▪ Faible consommation d'huile
▪ Méthode de remplissage d'huile simplifiée en
▪ réglant seulement la différence de pression
▪ Le remplissage d'huile peut s'effectuer sans couper l'alimentation en air
▪ Entretien facile
▪ La visibilité de la concentration d'huile garantit un fonctionnement correct
Ajouter à la liste

1'287.02 CHF/ Unitéhors TVA

1'391.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ALD
Type
EALD
Taille
6
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
1 in
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Avec support
Non
Pression maximum de service
10
Température ambiante
de 5 jusqu'à 60 °C
Capacité de réservoir
2 l