Eriks
SMC

SMC ITV2050-01F2CS3

  • ERIKS:14210736
Image 1
▪ Model: 20 (1500 L/min)▪ Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)▪ Power Voltage: 0 (24VDC)▪ Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC)▪ Monitor Output: 1 (Analog Output 1~5VDC)▪ Thread: F (G[PF])▪ Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])▪ Accessory: C (L Bracket)▪ Cable Connector: S (Straight Style 3m)▪ Pressure Display Unit: 3 (Bar)▪ Options: None
Ajouter à la liste

589.64 CHF/ Unitéhors TVA

637.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ITV
Type
ITV2000