Eriks
SMC

SMC ITV2030-322L elektropneu. Hochdruckreg.

  • ERIKS:14210613
Image 1
▪ Model: 20 (1500 L/min)▪ Pressure Range: 3 (0.005~05 MPa)▪ Power Voltage: 0 (24VDC)▪ Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)▪ Monitor Output: 2 (Switch Output NPN)▪ Thread: Rc(PT)▪ Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])▪ Accessory: None▪ Cable Connector: L (Right Angle Style 3m)▪ Pressure Display Unit: MPa▪ Options: None
Ajouter à la liste

586.22 CHF/ Unitéhors TVA

633.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ITV
Type
ITV2000