Eriks
SMC

SMC ITV2030-04F3CL3-X256

  • ERIKS:14210520
Image 1
▪ Model: 20 (1500 L/min)▪ Pressure Range: 3 (0.005~05 MPa)▪ Power Voltage: 0 (24VDC)▪ Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC)▪ Monitor Output: 4 [Analog Output 4~20mA (Sink type/+COM type)]▪ Thread: F (G[PF])▪ Port Size: 3 (3/8 [2000,3000])▪ Accessory: C (L Bracket)▪ Cable Connector: L (Right Angle Style 3m)▪ Pressure Display Unit: 3 (Bar)▪ Options: X256 (-COM)
Ajouter à la liste

661.68 CHF/ Unitéhors TVA

715.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ITV
Type
ITV2000