Eriks
SMC

SMC ITV2030-012N3 elektropneu. Hochdruckreg.

  • ERIKS:14210440
Image 1
▪ Model: 20 (1500 L/min)▪ Pressure Range: 3 (0.005~05 MPa)▪ Power Voltage: 0 (24VDC)▪ Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC)▪ Monitor Output: 1 (Analog Output 1~5VDC)▪ Thread: Rc(PT)▪ Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])▪ Accessory: None▪ Cable Connector: N (w/oCable Connector)▪ Pressure Display Unit: 3 (Bar)▪ Options: None
Ajouter à la liste

545.09 CHF/ Unitéhors TVA

589.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ITV
Type
ITV2000