Eriks
SMC

SMC ITV2010-31F3BN2

  • ERIKS:14210399
Image 1
▪ Model: 20 (1500 L/min)▪ Pressure Range: 1 (0.005~0.1MPa)▪ Power Voltage: 0 (24VDC)▪ Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)▪ Monitor Output: 1 (Analog Output 1~5VDC)▪ Thread: F (G[PF])▪ Port Size: 3 (3/8 [2000,3000])▪ Accessory: B (Flat Bracket)▪ Cable Connector: N (w/oCable Connector)▪ Pressure Display Unit: 2 (kgf/cm²)▪ Options: None
Ajouter à la liste

548.27 CHF/ Unitéhors TVA

592.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ITV
Type
ITV2000