Eriks
SMC

SMC ITV2010-02F2L3

  • ERIKS:14210370
Image 1
▪ Model: 20 (1500 L/min)▪ Pressure Range: 1 (0.005~0.1MPa)▪ Power Voltage: 0 (24VDC)▪ Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC)▪ Monitor Output: 2 (Switch Output NPN)▪ Thread: F (G[PF])▪ Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])▪ Accessory: None▪ Cable Connector: L (Right Angle Style 3m)▪ Pressure Display Unit: 3 (Bar)▪ Options: None
Ajouter à la liste

586.22 CHF/ Unitéhors TVA

633.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ITV
Type
ITV2000