Eriks
SMC

SMC ITV1050-31F2L Elektropneu. Regler G1/4 0,5-9bar 24VDC

  • ERIKS:13642670
Image 1
▪ Pressure Range: 5 (0.9 MPa)▪ Power Supply Voltage: 0 (24 V DC)▪ Input Signal: 3 (Voltage 0 to 10 VDC)▪ Monitor Output: 1 (Analog Output 1 to 5 VDC)▪ Thread Type: F (G)▪ Port Size: 2 (1/4)▪ Bracket: Without Bracket▪ Cable Connector Type: L (Right Angle Type 3 m)▪ Pressure Display Unit: MPa▪ Options: None
Ajouter à la liste

441.54 CHF/ Unitéhors TVA

477.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ITV
Type
ITV1000