Eriks
SMC

SMC ITV1050-01F1N elektropneu. Hochdruckreg.

  • ERIKS:14211380
Image 1
▪ Pressure Range: 5 (0.9 MPa)▪ Power Supply Voltage: 0 (24 V DC)▪ Input Signal: 0 (Current 4 to 20 mA [Sink Type])▪ Monitor Output: 1 (Analog Output 1 to 5 VDC)▪ Thread Type: F (G)▪ Port Size: 1 (1/8)▪ Bracket: Without Bracket▪ Cable Connector Type: N (Without Cable Connector)▪ Pressure Display Unit: MPa▪ Options: None
Ajouter à la liste

398.04 CHF/ Unitéhors TVA

430.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ITV
Type
ITV1000