Eriks
SMC

SMC ITV1030-312N3 elektropneu. Hochdruckreg.

  • ERIKS:14211303
Image 1
▪ Pressure Range: 3 (0.5 MPa)▪ Power Supply Voltage: 0 (24 V DC)▪ Input Signal: 3 (Voltage 0 to 10 VDC)▪ Monitor Output: 1 (Analog Output 1 to 5 VDC)▪ Thread Type: Rc▪ Port Size: 2 (1/4)▪ Bracket: Without Bracket▪ Cable Connector Type: N (Without Cable Connector)▪ Pressure Display Unit: 3 (bar)▪ Options: None
Ajouter à la liste

398.04 CHF/ Unitéhors TVA

430.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ITV
Type
ITV1000