Eriks
SMC

SMC ITV1030-01F2BN2

  • ERIKS:14211268
Image 1
▪ Pressure Range: 3 (0.5 MPa)▪ Power Supply Voltage: 0 (24 V DC)▪ Input Signal: 0 (Current 4 to 20 mA [Sink Type])▪ Monitor Output: 1 (Analog Output 1 to 5 VDC)▪ Thread Type: F (G)▪ Port Size: 2 (1/4)▪ Bracket: B (Flat Bracket)▪ Cable Connector Type: N (Without Cable Connector)▪ Pressure Display Unit: 2 (kgf/cm2)▪ Options: None
Ajouter à la liste

414.17 CHF/ Unitéhors TVA

447.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ITV
Type
ITV1000