▪ Plage de pression: 5 (0.9 MPa) ▪ Tension: 0 (24 VCC) ▪ Signal d'entrée: 3 (Type tension 0~10 VCC) ▪ Raccord instantané intégré: Dimensions en mm du raccord instantané ▪ Modèle d'embase: M (Pour embase) ▪ Fixation: Sans ▪ Connecteur du câble: L (Modèle à angle droit 2 m)