▪ Plage de pression: 1 (0.1 MPa) ▪ Tension: 0 (24 VCC) ▪ Signal d'entrée: 3 (Type tension 0~10 VCC) ▪ Raccord instantané intégré: Dimensions en mm du raccord instantané ▪ Modèle d'embase: Unité individuelle [Modèle d'embase standard] ▪ Fixation: B (Fixation plate pour modèle à embase standard) ▪ Connecteur du câble: S (Modèle droit 3 m)