

77.16 CHF/ Unitéhors TVA
83.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | C85 |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 6432 |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Course | 220 mm |
Type de raccord de tige de piston | Filetage avec chape de tige |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 10 bar |