Eriks
SMC

SMC ISO-Zyl. m. Magnetring 100 x 280 Hub CP96SDB100-280C

  • ERIKS:13981731
Image 1
▪ Vérin ISO 15552, double effet, Simple tige/tige traversante avec amortissement pneumatique aux deux extrémités et amortissement élastique.
▪ Alésage (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Course: 25 à 2000mm
▪ Détecteurs compatibles.
Ajouter à la liste

275.54 CHF/ Unitéhors TVA

297.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CP96-C
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
100 mm
Course
280 mm