Eriks
SMC

SMC ISO-Rundzyl. ew G1/8 Ø25x50 verdr. CD85F25-50S-A

  • ERIKS:13972135
Image 1
▪ Vérin ISO, simple effet, simple tige
▪ Conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P
▪ Alésages (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Courses standard jusqu'à 150 mm
▪ Compatible avec les détecteurs
Ajouter à la liste

100.01 CHF/ Unitéhors TVA

108.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Simple effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
50 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.8 jusqu'à 10 bar