Eriks
SMC

SMC ISO-Rundzyl. dw M5 Ø16x50 o. Magnet C85F16-50

  • ERIKS:13970781
Image 1
▪ Vérin serti double effet, simple tige
▪ Conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P
▪ Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Courses standard jusqu'à 300 mm
▪ Compatible avec les détecteurs
Ajouter à la liste

44.61 CHF/ Unitéhors TVA

48.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
50 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage avec chape de tige
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar