Eriks
SMC

SMC ISO-Rundzyl. dw M5 Ø12x50 durch. KoSta. CD85WE12-50-B

  • ERIKS:13972535
Image 1
▪ Double effet, tige traversante
▪ Conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P
▪ Alésages (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Courses standard jusqu'à 300 mm
▪ Compatible avec les détecteurs
Ajouter à la liste

58.51 CHF/ Unitéhors TVA

63.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
50 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.8 jusqu'à 10 bar
Variante
Double tige