Eriks
SMC

SMC ISO-Rund. dw G1/8 Ø25x100 o.Mag. verdr. C85KN25-100

  • ERIKS:13970817
Image 1
▪ Double effet, simple tige, anti-rotation
▪ Conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P
▪ Alésages (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Courses standard jusqu'à 300 mm
▪ Compatible avec les détecteurs
Ajouter à la liste

82.39 CHF/ Unitéhors TVA

89.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
100 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Variante
Tige anti-rotation