

819.49 CHF/ Unitéhors TVA
885.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | C96S |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 15552 |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 125 mm |
Course | 1500 mm |
Filetage | G1/2 in |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du tige du piston | Acier au carbone |
Matériau du joint du tige | NBR |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 10 bar |