Eriks
SMC

SMC ISO-Kompaktzyl. dw G1/8 Ø40x35 o. Mag. T-Nut C55B40-35-X1439

  • ERIKS:13970624
Image 1
▪ Conforme à la norme ISO 21287.
▪ Alésage de 20, 25, 32, 40, 50 et 63 mm.
▪ Large plage de course depuis 5 mm jusqu'à 150 mm.
▪ La construction présente les mêmes spécifications de résistance à la charge latérale que celles du CQ2.
▪ La construction avec circlip permet un entretien facilité et plus rapide.
▪ Rainure de Montage du Détecteur : Rainure en T.
Ajouter à la liste

85.03 CHF/ Unitéhors TVA

91.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C55
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
35 mm