▪ Taille du corps (Sortie du compresseur compatible): 8C (7.5kw)
▪ Taraudage: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Accessoire: Sans
▪ Purge automatique: D (Purge automatique N.O.)
▪ Joints: Standard
▪ pression: H (Pour une pression de 1.6 MPa)
▪ Purge taraudée: Sans
▪ Sens du débit inversé: Standard
▪ Manomètre 125 VAC, 30 VDC: Sans
▪ Indicateur de colmatage de la cartouche: Sans
▪ Manomètre 30V: Sans
▪ Dégraissé: Sans