Eriks
SMC

SMC Hauptleitungsfilter AFF75B-F20D-T

  • ERIKS:14208121
Image 1
▪ Taille du corps (Sortie du compresseur compatible): 75B (75 kW)
▪ Taraudage: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
▪ Orifice: 20 (2)
▪ Accessoire: Sans
▪ Purge automatique: D (Purge automatique N.O.)
▪ Joints: Standard
▪ pression: Standard
▪ Purge taraudée: Sans
▪ Sens du débit inversé: Standard
▪ Manomètre 125 VAC, 30 VDC: Sans
▪ Indicateur de colmatage de la cartouche: T (Oui)
▪ Manomètre 30V: Sans
▪ Dégraissé: Sans
Ajouter à la liste

1'096.71 CHF/ Unitéhors TVA

1'185.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AFF