Eriks
SMC

SMC Hauptleitungsfilter AFF75B-F14D

  • ERIKS:14208110
Image 1
▪ Taille du corps (Sortie du compresseur compatible): 75B (75 kW)
▪ Taraudage: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
▪ Orifice: 14 [Rc(PT) 1+1/2]
▪ Accessoire: Sans
▪ Purge automatique: D (Purge automatique N.O.)
▪ Joints: Standard
▪ pression: Standard
▪ Purge taraudée: Sans
▪ Sens du débit inversé: Standard
▪ Manomètre 125 VAC, 30 VDC: Sans
▪ Indicateur de colmatage de la cartouche: Sans
▪ Manomètre 30V: Sans
▪ Dégraissé: Sans
Ajouter à la liste

1'073.88 CHF/ Unitéhors TVA

1'160.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AFF