▪ Taille du corps (Sortie du compresseur compatible): 2C (2.2kw) ▪ Taraudage: F [G (Conforms to ISO1179-1)] ▪ Orifice: 02 (1/4) ▪ Accessoire: Sans ▪ Purge automatique: Standard ▪ Joints: Standard ▪ pression: Standard ▪ Purge taraudée: Sans ▪ Sens du débit inversé: Standard ▪ Manomètre 125 VAC, 30 VDC: Sans ▪ Indicateur de colmatage de la cartouche: Sans ▪ Manomètre 30V: Sans ▪ Dégraissé: Sans