Eriks
SMC

SMC Hauptleitungsfilter AFF11C-F06D-H

  • ERIKS:14208039
Image 1
▪ Taille du corps (Sortie du compresseur compatible): 11C (11kw)
▪ Taraudage: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
▪ Orifice: 06 (3/4)
▪ Accessoire: Sans
▪ Purge automatique: D (Purge automatique N.O.)
▪ Joints: Standard
▪ pression: H (Pour une pression de 1.6 MPa)
▪ Purge taraudée: Sans
▪ Sens du débit inversé: Standard
▪ Manomètre 125 VAC, 30 VDC: Sans
▪ Indicateur de colmatage de la cartouche: Sans
▪ Manomètre 30V: Sans
▪ Dégraissé: Sans
Ajouter à la liste

277.39 CHF/ Unitéhors TVA

299.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AFF