Eriks
SMC

SMC Gerade Verbindung mit Reduzierung Reduzierung KQG2H04-06

  • ERIKS:14205620
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 04 (Ø4)
▪ Tube utilisable.: 06 (Tube A: Ø4, Tube B: Ø6)
Ajouter à la liste

23.36 CHF/ Unitéhors TVA

25.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2H
Constructeur ID
KQG2H04-06
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316