Eriks
SMC

SMC Gerade Verbindung mit Reduzierung Reduzierung KQB2H08-10

  • ERIKS:14207138
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 08 (Ø8)
▪ Tube utilisable.: 10 (Tube A: Ø8, Tube B: Ø10)
Ajouter à la liste

5.44 CHF/ Unitéhors TVA

5.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2H
Constructeur ID
KQB2H08-10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304