Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverschraubung KQG2S16-03S

  • ERIKS:14205186
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 16 (Ø16)
▪ Orifice: 03 (R3/8)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

63.91 CHF/ Unitéhors TVA

69.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2S
Constructeur ID
KQG2S16-03S
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316