Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverschraubung KQG2H23-M5

  • ERIKS:14204952
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 23 (Ø3.2)
▪ Orifice: M5 Raccord fileté (M5X0.8)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

11.84 CHF/ Unitéhors TVA

12.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2H
Constructeur ID
KQG2H23-M5
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316